{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 40 A = 120 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303465 20 | |
EAN/GTIN | 4045197868879 | |
Číslo výrobcu | 303465 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Štíhle hydraulické upínacie puzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
547,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
587,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
406,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Norma upínača | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623−1 ;ISO 26623-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 | 120 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 | 50 | 49 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |