Štíhle hydraulické upínacie puzdro, BT 40 A = 120, ⌀ upnutia D1: 16mm

Č. pol.: 303465 16
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
upínač BT 40 A = 120
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 31,4 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
L2 79 mm
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303465 16
EAN/GTIN 4045197868862
Číslo výrobcu 303465 16

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi úzka konštrukcia (obrys 3°).
  • Ideálne tlmiace vlastnosti.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky.
  • Stopky natvrdo presústružené.

Použitie:

  • Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
  • Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
  • Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308802, redukčné puzdrá č. 302135302187.