Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ AD, BT 30, ⌀ upnutia D1: 12mm

Č. pol.: 303471 12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
upínač BT 30
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
⌀ D2 32 mm
Vonkajší ⌀ D 46 mm
L2 44,5 mm
Závit M M10×1
Otvor Balluffchip Áno
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 63 mm
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303471 12
EAN/GTIN 4067263239673
Číslo výrobcu 303471 12

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia V = 10 mm).
  • Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Podmínka dodání:

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308802, redukčné puzdrá č. 302135302187.