{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | BT 30 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 55 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 46 mm | |
L 2 | 44,5 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 63 mm | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303471 10 | |
EAN/GTIN | 4067263239666 | |
Číslo výrobcu | 303471 10 |