{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 30 A = 85 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303435 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265238 | |
Číslo výrobcu | 303435 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, tvar AD 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
381,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
551,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
247,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 49,5 | 45 |
Tvar | AD | AD | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 | 20 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC |