{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | BT 30 A = 85 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303435 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265214 | |
Číslo výrobcu | 303435 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, tvar AD, BT 30 A = 85, ⌀ upnutie D1: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
381,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
441,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
558,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
247,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 18 mm | 20 mm | 32 mm |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm |
⌀ upnutia D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |