{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302251 6 | |
EAN/GTIN | 2050001689559 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.06.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
145,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
119,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
179,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
166,60 €
106,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Upínač | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 50, krátka | SK 30, krátka | SK 30, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
⌀ upnutia D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |