{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302251 8 | |
EAN/GTIN | 2050001689566 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.08.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
141,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
152,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
169,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |