{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | |
Nahrávanie | SK 40, krátka | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302251 14 | |
EAN/GTIN | 2050001689597 | |
Číslo výrobcu | 15.306.40.14.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
145,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
119,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
151,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nahrávanie | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |