{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálna drážka na stopke | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Typ upínania | strmý kužeľ | |
| Kódovanie miesta rezu | SKG04001795 | |
| Prevedenie upínača | menovitá veľkosť bez udania rozmerov bez chladenia | |
| Veľkosť upínania, bezrozmerná | 40 | |
| Druh upnutia | čap | |
| Rozhranie na strane stroja | SK 40 | |
| Upínací priemer min. | 4 mm | |
| Upínací priemer max. | 4 mm | |
| Dĺžka výčnelku | 80 mm | |
| Vonkajší priemer na strane nástroja | 15 mm | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
| Konštrukcia | krátke | |
| Rozhranie | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | tepelný upínací tŕň | |
| Celková dĺžka | 148,4 mm | |
| Celková výška | 22 mm | |
| Celková šírka | 22 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorom pre dátové nosiče RFID | áno | |
| Možnosť vnútorného chladenia | nie | |
| Materiál | zušľachtená oceľ | |
| Povrchová úprava | pieskované | |
| Hmotnosť | 0,28 kg | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | 302251 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001689535 | |
| Číslo výrobcu | 15.306.40.04.Z | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |