tepelný upínací tŕň, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 302285 6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 50, krátka
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302285 6
EAN/GTIN 4045197288097
Číslo výrobcu 302285 6

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


tepelný upínací tŕň, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 6mm

tepelný upínací tŕň, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
179,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
166,60 €
⌀ D2 21 mm 21 mm 21 mm
upínač SK 50, krátka SK 30, krátka SK 30, krátka
Norma upínača ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vonkajší ⌀ D 27 mm 27 mm 27 mm
⌀ upnutia D1 6 mm 6 mm 6 mm
Stratégia obrábania HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Druh produktu tepelný upínací tŕň tepelný upínací tŕň tepelný upínací tŕň

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka