{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 20 mm | |
Nahrávanie | SK 50, krátka | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 41 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302285 20 | |
EAN/GTIN | 4045197288165 | |
Číslo výrobcu | 302285 20 |