{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 73 mm | |
Upínacia sila do | 4 000 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 300785 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772091 | |
Číslo výrobcu | 166040432105 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové upínacie púzdro 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
328,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
262,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
371,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 | 105 | 105 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ upnutia D1 | 32 | 32 | 32 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 73 | 66 | 66 |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |