{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 52 mm | |
Upínacia sila do | 1 000 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 300785 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772084 | |
Číslo výrobcu | 166040420090 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Silové upínacie púzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
315,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
263,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
350,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
257,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
357,22 €
213,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |