{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2 mm - 16 mm | |
⌀ upnutia D1 | 2-16 mm | |
Upínač | SK 40 A = 70 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 43 mm | |
Náhradná upínacia matica č. 309670 | 2 - 16 | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 40 / 42 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300695 2-16 | |
EAN/GTIN | 4045197285010 | |
Číslo výrobcu | 300695 2-16 |