{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2 mm - 25 mm | |
⌀ upnutia D1 | 2-25 mm | |
Upínač | SK 40 A = 70 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Náhradná upínacia matica č. 309670 | 2 - 25 | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 58 / 62 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300695 2-25 | |
EAN/GTIN | 4045197285027 | |
Číslo výrobcu | 300695 2-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieštinový upínací tŕň OZ Tvar ADB, SK 40 A = 70, Rozsah upínania: 2-25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
103,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
76,13 €
67,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | 70 mm |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | 60 mm |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 2-25 mm | 1-16 mm |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |