{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 18 mm | |
Nahrávanie | SK 40, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 63 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300430 18 | |
EAN/GTIN | 4045197284464 | |
Číslo výrobcu | 300430 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
75,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
48,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínanie⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |