Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 18

Č. pol.: 300210 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 18 mm
    Upínač SK 40, krátka
    Norma DIN 6359
    Norma upínača ISO 7388-1
    Tvar ADB
    otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    Náhradná upínacia skrutka č. 309900 16
    Druh produktu Upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 300210 18
    EAN/GTIN 4045197282866
    Číslo výrobcu 300210 18

    Popis

    Prevedenie:

    S otvorom na čip Balluff/RFID.
    S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.
    GARANT −
    Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.

    Použitie:

    Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka