Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 32mm

Č. pol.: 300210 32
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 32 mm
upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 72 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 32
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300210 32
EAN/GTIN 4045197282897
Číslo výrobcu 300210 32

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.
GARANT −
Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 32mm

Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 32mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
97,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
70,17 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
93,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
Norma upínača ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 32 32 32 32 32
Tvar ADB ADB ADB AD AD
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC
Druh produktu Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka