{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300430 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284457 | |
Číslo výrobcu | 300430 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
75,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
48,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |