{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | SK 40, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300430 10 | |
EAN/GTIN | 4045197284419 | |
Číslo výrobcu | 300430 10 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
74,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
48,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
75,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 003 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka | SK 40, krátka |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajšie⌀ D. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |