Upínací tŕň typ AD, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 10mm

Č. pol.: 300205 10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 35 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 10
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 300205 10
EAN/GTIN 4062406242206
Číslo výrobcu 300205 10
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min-1.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.