Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 18mm

Č. pol.: 300100 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 18 mm
upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 16
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300100 18
EAN/GTIN 4045197282767
Číslo výrobcu 300100 18

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT −
Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 18mm

Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
48,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
75,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
Norma upínača ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ upnutia D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC
Druh produktu Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka