Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 8mm

Č. pol.: 300100 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 8
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300100 8
EAN/GTIN 4045197282712
Číslo výrobcu 300100 8

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT −
Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 8mm

Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
54,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
82,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
75,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
100,45 €
78,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
864 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
Vonkajší ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Tvar ADB ADB ADB ADB ADB AD AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ upnutia D1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC; HSC HPC HPC
Druh produktu Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň Upínací tŕň

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka