SXCIR 32-20 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Č. pol.: 2801412
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801412
EAN/GTIN 7291075197532
Číslo výrobcu 2801412
Číslo L L23920 1228

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "V-LOCK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka