Držiak doštičiek Vario plus Eco konvexný pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 43/60mm

Č. pol.: 274516 43/60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Eco
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 43 mm
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 60 mm
Typ použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Šírka sklonu w 3 mm
Maximálna hĺbka rezu tmax. 18 mm
Zodpovedajúca vložka Č. 273656 – 273749
Typ výrobku Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274516 43/60
EAN/GTIN 4067263950721
Číslo výrobcu 274516 43/60

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.