Držiak doštičiek Vario plus Eco konvexný pre čelné zapichovanie 67/100

Č. pol.: 274516 67/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 67 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 100 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 18 mm
vhodná otočná rezná platnička Č. 273656 – 273749
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274516 67/100
EAN/GTIN 4067263950745
Číslo výrobcu 274516 67/100

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka