{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANG-GRIP | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
WB_2 | 16,7 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Funkčná výška h1 | 24,8 mm | |
pre výšku stopky h5 | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku | 27 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | TNFFA 80L-3IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274203 80-100 | |
EAN/GTIN | 7291075310948 | |
Číslo výrobcu | 2302562 |