Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené 65-80

Č. pol.: 274203 65-80
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 27 mm
Celková dĺžka L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funkčná výška h1 24,8 mm
pre výšku stopky h5 32 mm
Dĺžka výčnelku 27 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu TNFFA 65L-3IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274203 65-80
EAN/GTIN 7291075310849
Číslo výrobcu 2302509

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka