Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené 110-300

Č. pol.: 274203 110-300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Šírka zápichu w 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 35 mm
Celková dĺžka L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Funkčná výška h1 24,8 mm
pre výšku stopky h5 32 mm
Dĺžka výčnelku 35 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu TNFFA 110L-6IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274203 110-300
EAN/GTIN 7291075311167
Číslo výrobcu 2302840

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka