{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANG-GRIP | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Funkčná výška h1 | 24,8 mm | |
pre výšku stopky h5 | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku | 18 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | TNFFH 90L-3IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274205 90-120 | |
EAN/GTIN | 7291075310672 | |
Číslo výrobcu | 2302510 |