Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ 150-700

Č. pol.: 274205 150-700
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Šírka zápichu w 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 35 mm
Celková dĺžka L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Funkčná výška h1 24,8 mm
pre výšku stopky h5 32 mm
Dĺžka výčnelku 35 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu TNFFH 150L-6IQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274205 150-700
EAN/GTIN 7291075310788
Číslo výrobcu 2302846

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ  150-700

Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ 150-700

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
188,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
možné axiálne zapichovanie Áno Áno Áno
Celková dĺžka L 150 mm 150 mm 150 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie
Šírka zápichu w 6 mm 6 mm 6 mm
Druh použitia ľavé ľavé ľavé
Hĺbka vpichu tmax 35 mm 18 mm 30 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka