TGFH 32K-3 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302374
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302374
    EAN/GTIN 7291075209686
    Číslo výrobcu 2302374
    Číslo L L23920 220

    Popis

    Popis:

    Oddělovací nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 100 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka