{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 10 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Dĺžka výčnelku | 20 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | THDL 2525-10T20-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274141 25/10 | |
EAN/GTIN | 7291075316742 | |
Číslo výrobcu | 2801988 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, ľavé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 25/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
236,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie | nie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Šírka stopky b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 10 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Séria | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |