{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DOVEIQGRIP | |
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Šírka sklonu w | 10 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 20,4 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena | 20 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | THDR 2525-10T20-IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274140 25/10 | |
EAN/GTIN | 7291075316667 | |
Číslo výrobcu | 2801978 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 25/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
236,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | nie | nie | nie | nie | nie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Šírka sklonu w | 10 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Typ použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka prieniku tmax. | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | |
Series (Séria) | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |