THDL 4040-20T50-IQ Držáky pro široké zapichovací břitové destičky

Č. pol.: 2801999
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2801999
EAN/GTIN 7291075316810
Číslo výrobcu 2801999
Číslo L L23920 571

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DOVEIQGRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka