TIGER 1415-CW-IQ IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování při těžkém obrábění, vhodné pro velké hloubky drážkování.

Č. pol.: 6410736
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6410736
EAN/GTIN 7291075316537
Číslo výrobcu 6410736
Číslo L L24100 56

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 14 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,15 mm, celková délka (OAL) 16,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.15 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.45 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.22 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 16.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač