THBN 53K-10-IQ Držák s kazetami pro široké drážkovací destičky

Č. pol.: 2801925
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DOVEIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801925
EAN/GTIN 7291075316865
Číslo výrobcu 2801925
Číslo L L23920 2134

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Z tej istej série "DOVEIQGRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka