{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Šírka zápichu w | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Dĺžka výčnelku | 40 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | THDL 3232-16T40-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274141 32/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316858 | |
Číslo výrobcu | 2861153 |