Upichovacia planžeta Eco, neutrálna, Typ: 32/4mm

Č. pol.: 273856 32/4
Zľava
216,30 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Axiálne drážkovanie je možné: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Eco
Výška meča h5 32 mm
Typ použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
Pre maximálny obrobok⌀ 110 mm
Výška h1 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Axiálne drážkovanie je možné nie
Typ výrobku Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273856 32/4
EAN/GTIN 4045197989376
Číslo výrobcu 273856 32/4

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132319133.

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka