Upichovacia planžeta Eco 32/2

Č. pol.: 273856 32/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
pre maximálny ⌀ obrobka 60 mm
Výška h1 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273856 32/2
EAN/GTIN 4045197989352

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak č. 319132319133.

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka