{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
tmax Vnútorné spracovanie | 11,5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 40 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 300 mm | |
Skrutka | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273790 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197640338 | |
Číslo výrobcu | 273790 32/5 |