{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
tmax Vnútorné spracovanie | 6 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 14,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Skrutka | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273790 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197485236 | |
Číslo výrobcu | 273790 20/2 |