{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Šírka sklonu w | 6 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Tmax interné obrábanie | 11,5 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 40 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 22 mm | |
Zapustený držiak L1 s konzolovou dĺžkou | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 300 mm | |
Skrutka | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | áno | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273790 32/6 | |
EAN/GTIN | 4045197640369 | |
Číslo výrobcu | 273790 32/6 |