{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
tmax Vnútorné spracovanie | 13 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 49 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 350 mm | |
Skrutka | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273790 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197640376 | |
Číslo výrobcu | 273790 40/6 |