Upichovacia / zapichovacia doštička 5

Č. pol.: 273697 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    33,72 € / ks
  • Od 10 ks
    28,10 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 5 mm
Hlavné použitie N
Ďalšie použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HU7310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,28 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273697 5
EAN/GTIN 4045197580443
Číslo výrobcu 273697 5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
350
Alu (krátke rezanie)
N
350
Hliník > 10 % si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum