{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 14 mm | |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33,5 mm | |
Šírka stopky b | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273758 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197584038 | |
Číslo výrobcu | 273758 20/2 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |