{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 20 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273756 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197485106 | |
Číslo výrobcu | 273756 25/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž 25/4
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 40 | 37 | 48 | 51 |
Šírka zápichu w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |