držiak na upichovací nôž 12/1,5

Č. pol.: 273756 12/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 7,5 mm
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Šírka stopky b 12 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273756 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720122
Číslo výrobcu 273756 12/1,5

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka