držiak na upichovací nôž 32/4

Č. pol.: 273756 32/4
Zľava
195,04 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 20 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Šírka stopky b 32 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273756 32/4
EAN/GTIN 4045197531636
Číslo výrobcu 273756 32/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka